絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(2)
全長(mm)
- 600~650未満(1)
ホース長さ(m)
- 0.35(2)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(2)
- 名東化工機(9)
- レオナ(7)
- タカギ(4)
- アズワン(3)
- 工進(3)
- LUTZ Pumpen Gmbh(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 三宅化学(2)
- 德信洋行(DUKSHIN)(2)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンプラテック(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- ケニス(1)
- センタック(1)
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(2)

手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個欠品中1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
手動式ポンプ”ペールポンプ”
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ