絞り込み
使用液
- オイル(1)
- 薬品・溶剤(5)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ホース長さ(m)
- 0.35(2)
- 1(1)
全長(mm)
- 600~650未満(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(3)
- 名東化工機(13)
- 三宅化学(10)
- センタック(9)
- 工進(8)
- アズワン(7)
- 共立機巧(7)
- レオナ(7)
- タカギ(4)
- エレポン化工機(3)
- LUTZ Pumpen Gmbh(3)
- エスコ(2)
- 昭栄(2)
- TRUSCO(2)
- ケニス(2)
- 德信洋行(DUKSHIN)(2)
- コクゴ(1)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ブランドをもっと見る

手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個欠品中1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1台13日以内出荷エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
手動式ポンプ”ペールポンプ”
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
エアプレッシャーペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。吐出量(L/min)190(1cP時)使用可能粘度(cP)5000
電動ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
エア式ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25