絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(1)
- 三宅化学(8)
- センタック(8)
- 工進(5)
- アズワン(3)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(3)
- 昭栄(2)
- 名東化工機(2)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ケニス(1)
- セムコーポレーション(1)
- 土井金属化成(1)
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(1)

エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1台13日以内出荷エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
電動ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ