絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
ブランド
- 昭栄
- モノタロウ(1)
- 三宅化学(8)
- センタック(8)
- 工進(5)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(2)
- 名東化工機(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ケニス(1)
- セムコーポレーション(1)
- 土井金属化成(1)
「使用液」から絞り込む

ケミカルハンディミニポンプ セフティ1
昭栄¥76,980~税込¥84,678~1台5日以内出荷用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。出力(W)100電流(A)2.6電圧(V)AC100定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1
昭栄¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。質量(kg)2.5電圧(V)単相100消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ