絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- モノタロウ(1)
- 三宅化学(8)
- センタック(8)
- 工進(5)
- アズワン(3)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 昭栄(2)
- 名東化工機(2)
- タクミナ(1)
- ケニス(1)
- セムコーポレーション(1)
- 土井金属化成(1)
「使用液」から絞り込む

ケミカルハンディポンプ
寺田ポンプ製作所¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷小型軽量で操作が簡単です。 耐食性に優れた設計です。 石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。 密閉モーターの採用により用途が拡大しました。 出力アップにより余裕運転です。用途薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。 半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用トラスコ品番856-9910材質本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)3
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ