絞り込み
定格電圧(V)
  • AC240
  • AC100/200(4)
  • AC14(1)
  • AC100(150)
  • AC110(212)
  • AC200(130)
  • AC220(2)
  • AC230(370)
  • AC440(1)
  • AC600(1)
ブランド
  • ヤガミ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープヒーターとは、水道管や給水管などの配管に巻き付け、中を通る水などの液体を加熱する電熱機器(ヒーター)のことです。テープ状になっており、柔軟性の高いシリコンやアルミテープの中に発熱線を通してテープが発熱する仕組みになっています。使いたい長さに自由にカットして使用することが可能。水道管や給水管に直接巻き付けることで手軽にヒーターを取り付けられ、冬場の水の凍結などを防ぐことができます。その他、工場の各種パイプやタンク内の液体の加熱にも使用される器具です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS-M型

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    77,980税込85,778
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱耐熱温度(℃)450
  • イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS-M型

    ヤガミ
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    59,980税込65,978
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱耐熱温度(℃)450
テープヒーター・ベルトヒーター