857件中 841857
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R)

    坂口電熱
    319,800税込351,780
    1巻
    3日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187
  • フリーサイズバンド固定用バックル ヤガミ

    フリーサイズバンド固定用バックル

    ヤガミ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途フリーサイズバンド固定用
  • グランドアダプター ヤガミ

    グランドアダプター

    ヤガミ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ヒーターに付属のグランドをジャンクションボックスなどのボックス類にフィットさせるために設計された金属製(真鍮)のアダプターです。
  • 電源接続用アダプター ヤガミ

    電源接続用アダプター

    ヤガミ
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    PF1/2→M20へ変換
  • ジャンクションボックス用ブラケット ヤガミ

    ジャンクションボックス用ブラケット

    ヤガミ
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ジャンクションボックスを配管等に固定するための架台です。
    板厚(mm)2.3塗装焼付、半艶、5Y7/1
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス ヤガミ

    耐圧防爆型ジャンクションボックス

    ヤガミ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
    保護等級IP66塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5防爆構造d2G4端子数4P=4P×1
  • テープヒーター ヤガミ

    テープヒーター

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    テープ厚さ(mm)約6最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
  • フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ

    フッ素樹脂テープヒーター

    ヤガミ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
  • テープヒーター ヤガミ

    テープヒーター

    ヤガミ
    57,980税込63,778
    1個
    46日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    テープ厚さ(mm)約5最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
  • ターミネーションセット ヤガミ

    ターミネーションセット

    ヤガミ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。
    セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ品番1010900
  • トレースヒーター ヤガミ

    トレースヒーター

    ヤガミ
    7,798税込8,578
    1本(1m)
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
    仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m
  • トレースヒーター 150M巻 ヤガミ

    トレースヒーター 150M巻

    ヤガミ
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
    温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)7.5最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
  • トレースヒーター ヤガミ

    トレースヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
    温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
  • シリコンベルトヒーター 八光電機

    シリコンベルトヒーター

    八光電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
    リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
  • テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
    用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
  • クリーンルーム用リボンヒーター スリーハイ

    クリーンルーム用リボンヒーター

    スリーハイ
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用 発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。
  • トレースヒーター ヤガミ

    トレースヒーター

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    テープ長さ(m)5
テープヒーター・ベルトヒーター