絞り込み
エコロジープロダクト
ガンノズルとは、ポンプ・送風機の関連商品で、ホースと接続し、主に灯油や軽油を小分けするのに使用されます。灯油などを注いでいる容器が満タンになると、ノズルの先端が感知し、オートストップする機能がついているものが多く、給油時に容器があふれてしまうのを防ぐことが可能。電池式の流量計が付いているものもあり、注ぐ量を量りながら使用できるものもあります。材質は、アルミやステンレスなど軽量の金属のものが多く、パッキンの部分はニトリルゴムやフッ素樹脂製のものが一般的です。

アルミ製ガンノズル(一般油用)20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
ステンレス製ガンノズル20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(一般油用)25
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
計量ガンノズル(軽油・灯油)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
メカニカルバッチメーター
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
オイル用ガン(流量計付)
ザーレン¥62,980税込¥69,2781本当日出荷オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。仕様計測値:0.01~999.9トラスコ品番137-5817電源単4電池×2本(付属)接続ねじ1/2BSP(F)流量(L/min)0~30許容圧力(MPa)5誤差±0.5%
アルミ製ガンノズル(溶剤用)25
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(溶剤用)20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
オートストップガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
電池式センサオートストップガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥51,980税込¥57,1781台15日以内出荷自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
電池式センサオートストップガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781個34日以内出荷自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能用途貯蔵タンクからの小分けに。オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24
計量ガンノズル(軽油・灯油)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番850-9829材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
計量ガンノズル(オイル)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。用途オイルの流量を計りたい時に
ステンレス製ガンノズル25
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
ノンドリップノズルFS
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個11日以内出荷グリップメーター、ルブバッチメーターの材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。先端が360°回転可能です。トラスコ品番390-2224全長(mm)450
グリースパッカーオプション アタッチメントキットN
ヤマダコーポレーション¥97,980税込¥107,7781式5日以内出荷グリースパッカーGP-850用オプションです。トラスコ品番390-2140セット内容GP-NA ニードルノズル/GP-G 給脂ガン/GP-H-2.5M 高圧ホース 2.5M/ニードルセット
マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
計量ガンノズル(工進FA-100用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle
PIUSI¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600
PIUSI¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
定量プリセット可能タイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番509-5468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR接続口径G1/2メス(スイベル付)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.21~7使用流体オイル使用可能粘度(cP)2000以下流量範囲(L/min)1~30
オートストップガン(溶剤用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
オートストップガン
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油