絞り込み
使用液
  • オイル(5)
  • ガソリン(2)
  • 灯油(9)
  • 薬品・溶剤(5)
  • 軽油(9)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ヤマダコーポレーション(8)
  • 三協リール(6)
  • アサダ(4)
  • 岩下(2)
  • PIUSI(2)
  • 昭栄(1)
  • タクミナ(1)
  • ザーレン(1)
  • EDWARDS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)質量(kg)1.5材質本体:AL パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • 計量ガンノズル(軽油・灯油) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(軽油・灯油)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
    用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
  • 計量ガンノズル(オイル) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(オイル)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
    用途オイルの流量を計りたい時に
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • ステンレス製ガンノズル25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • オートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
    用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    34日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル。ポンプ本体などが無くても移送可能。使用圧力と流量範囲にご注意ください。単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油・オイルの移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体灯油・軽油・オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24
  • 計量ガンノズル(工進FA-100用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(工進FA-100用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
    用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
  • 定量プリセット可能タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    定量プリセット可能タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番509-5468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR接続口径G1/2メス(スイベル付)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.21~7使用流体オイル使用可能粘度(cP)2000以下流量範囲(L/min)1~30
  • 計量ガンノズル(軽油・灯油) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(軽油・灯油)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番850-9829材質本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
  • オートストップガン(溶剤用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン(溶剤用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油

ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用ガンノズル