ガンノズルとは、ポンプ・送風機の関連商品で、ホースと接続し、主に灯油や軽油を小分けするのに使用されます。灯油などを注いでいる容器が満タンになると、ノズルの先端が感知し、オートストップする機能がついているものが多く、給油時に容器があふれてしまうのを防ぐことが可能。電池式の流量計が付いているものもあり、注ぐ量を量りながら使用できるものもあります。材質は、アルミやステンレスなど軽量の金属のものが多く、パッキンの部分はニトリルゴムやフッ素樹脂製のものが一般的です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止キャップ(ノズルセット) タクミナ

    逆止キャップ(ノズルセット)

    タクミナ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    適合機種SC1-4F-C、SC1-6F-C用
  • テーパーノズルPNTタイプ 岩下

    テーパーノズルPNTタイプ

    岩下
    3,598税込3,958特価
    1箱(20本)
    当日出荷
    内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)質量(kg)1.5材質本体:AL パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オイル用ガン(流量計付) ザーレン

    オイル用ガン(流量計付)

    ザーレン
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
    用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。仕様計測値:0.01~999.9トラスコ品番137-5817電源単4電池×2本(付属)接続ねじ1/2BSP(F)流量(L/min)0~30許容圧力(MPa)5誤差±0.5%
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • 計量ガンノズル(軽油・灯油) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(軽油・灯油)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
    用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーション

    メカニカルバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
    用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • オートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
    用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
  • 計量ガンノズル(オイル) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(オイル)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
    用途オイルの流量を計りたい時に
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • ステンレス製ガンノズル25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール

    マニュアル式デジタルオイルガン

    三協リール
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
  • マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール

    マニュアル式デジタルオイルガン

    三協リール
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール

    マニュアル式デジタルオイルガン

    三協リール
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • 計量ガンノズル(工進FA-100用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(工進FA-100用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
    用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
  • オートストップガン(溶剤用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン(溶剤用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
  • ゲージユニット アサダ

    ゲージユニット

    アサダ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    テストポンプのゲージユニットです。
    アズワン品番64-6752-99
  • キユウスイホース/EP440 アサダ

    キユウスイホース/EP440

    アサダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用の水道直結ホースです。
    アズワン品番64-6748-41
  • スプレーガンキット EP440用 アサダ

    スプレーガンキット EP440用

    アサダ
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-9545アズワン品番64-6748-39
  • FC用ガンノズル 昭栄

    FC用ガンノズル

    昭栄
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    適合FC用

ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用ガンノズル