絞り込み
ブランド
- R&G RACING PRODUCTS(151)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(30)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- NOJIMA ENGINEERING(15)
- PMC(11)
- POSH Faith(8)
- NEXPerformance(7)
- プロト(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- AGRAS(3)
- TRICK STAR(3)
- モートーン(3)
- ハリケーン(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- PROFEST(2)
- Twin Air(ツインエアー)(2)
- ベビーフェイス(2)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月9日(水)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。仕様耐圧:1.1kg/cm2内径(Φmm)28(凸部径)耐圧力性(kg/cm2)1.1耐圧力(kPa)108
クールテック TYPE-S
プロト(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)11
クールテック TYPE-R
プロト(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)13
ラジエターキャップ
DRC(ディーアールシー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷開放弁圧1.6kgf/cm2まで対応するラジエターキャップ。ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りだけではなくツーリング時の渋滞などにも効果を発揮。ユニバーサルタイプ ( 汎用品 )色ブラック
ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷冷却系の内圧を適正に保ち、オーバーヒートを防止するオートバイ用ラジエターキャップ。内部パッキンには耐薬品(LLC)性、撥水性に優れたシリコーン素材を使用。劣化が少ないため、シール効果を持続させます。色レッド取付実績車:HAWK11(23) NC750X(16) Rebel500(23) CB250R(23) Rebel250(20) XSR900(22) MT-03(21) V-STROM250(21) Z900RS(19-20) Z650R(22)耐圧(kg/cm2)1.1
ラジエターシュラウド NSR50(-'99)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用
NEXPerformance¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から62日以内出荷汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。色ブラック
汎用シリコンラジエターホースエルボー45°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
ラジエターガード
AXP RACING¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。 ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。
汎用アルミパイプエルボー90° ラジエターホース用
NEXPerformance¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。長さ(mm)50色ブラック
クーラントフィラーキャップ
ベビーフェイス¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷◆KTM用のクーラントタンク・フィラーキャップです。◆アルミ合金から削り出されており、ワンポイント的なドレスアップに最適なアイテムです
ラジエーターコアガード
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷飛び石などからラジエターコアをガード。ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。ラジエターの縁にラバーを挟んでツメを掛け、付属のボルト/クリップナットで共締めします。飛び石などからラジエターコアをガード。ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。ラジエターの縁にラバーを挟んでツメを掛け、付属のボルト/クリップナットで共締めします。ラジエターフィンの保護はもちろん、ノジマロゴのワンポイントでドレスアップにも最適。耐久性の高いステンレス製です。
ラジエーターコアガード
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ラジエターコアガード ステンレス製。飛び石などからラジエターコアをガード。 ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。ラジエターコアガード ステンレス製。飛び石などからラジエターコアをガード。 ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。ラジエターフィンの保護はもちろん、ノジマロゴのワンポイントでドレスアップにも最適。耐久性の高いステンレス製です。
ラジエーターコアガード
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷飛び石などからラジエターコアをガード。ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。ラジエターの縁にラバーを挟んでツメを掛け、付属のボルト/クリップナットで共締めします。飛び石などからラジエターコアをガード。ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。ラジエターの縁にラバーを挟んでツメを掛け、付属のボルト/クリップナットで共締めします。ラジエターフィンの保護はもちろん、ノジマロゴのワンポイントでドレスアップにも最適。耐久性の高いステンレス製です。
クーラントフィラーキャップ
ベビーフェイス¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷◆KTM用のクーラントタンク・フィラーキャップです。◆アルミ合金から削り出されており、ワンポイント的なドレスアップに最適なアイテムです
ステンレスネーミングラジエターガード
R&G RACING PRODUCTS¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷ステンレス合金で製作されており、とても強度があり、錆に強くあなたのバイクのラジエターを保護します。レーザーカットによりデザインされたフィンは、冷却が損なわれないようにラジエーターへの最大限の空気の流れを可能にしながら、特別なデザインを誇る特定のバイクシリーズを念頭に置いて作られています。材質ステンレス![ラジエターコアガード フルジャケットタイプ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69938045-260522-02.jpg)
ラジエターコアガード フルジャケットタイプ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷トラディショナルネイキッドに似合う、機能美を兼ね備えたラジエターガード。デブリ衝突でのフィン変形による冷却効率低下やラジエターの破損を防ぎます。ネイキッドだからこそ守りたいサイドタンクのカバーと一体型で、コアに添わせた形状です。主な適合車種CB1000F 26
PROラジエターガード
R&G RACING PRODUCTS¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷プレミアムグレードの高品質な軽量アルミ合金から車種専用にレーザーカットにより切り出され製作されており、従来のR&Gラジエターガードよりも軽量で、優れた強度を兼ね備えています。レーザーカットによるデザインとマットブラックのパウダーコートにより、どんなバイクの外観にもマッチします。空気穴には、R&G社独自のHexa(六角形)デザインを用いる事により、従来デザインよりも空気の流れが良くなり冷却効率を落とすことなくご使用いただけます。また、デザイン性によるドレスアップだけでなく、ちょうどいい空気穴の穴サイズにより、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不能になる恐れのある、とても柔らかいアルミ素材でできているラジエターをしっかりと保護します。損傷することにより高価なラジエター自体を交換しないといけなくなる場合がございますのでダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル
Twin Air(ツインエアー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷新しく開発されたTPU素材のマッドスリーブは、ラジエタールーバーにセットすることで泥によるラジエターの目詰まりを防ぎ、エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加も軽減する。結束バンドによる簡単な取り付けのため、加工次第でほとんどのオフロードバイクのラジエターに装着可能。セット内容スリーブ×2枚/結束バンド×8本タイプユニバーサル寸法(縦×横)(mm)300×130
ラジエターガード ユニオンジャック KNS004
モートーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレス色ブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
ラジエターガード ユニオンジャック KNS003
モートーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS003。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨。関連商品:品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526付属品取付ステンレスボルト適合関連商品品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526材質アルミ、ステンレス色ブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
ラジエターガード ユニオンジャック KNS002
モートーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷贅沢な2層構造をしたユニオンジャック ラジエターガード。さりげないワンポイントを演出しつつ車体を砂・泥・小石から守ります。前面と背面は異なる素材・仕上げを採用し、奥行のあるデザインにこだわりました。こちらはボバー・スピードマスター専用のワイドバージョン。。前面ユニオンジャック・外枠。マットブラックアルマイト仕上げ A6061アルミ削り出し製。。背面グリル。粉体塗装仕上げ レーザー切断ステンレス製付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレス色ブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断サイズ(mm)縦290×横192主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
ステンメッシュラジエターチューブセットver2.ゴールド 189-2625
PMC¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2625。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-22
ラジエターキャップカバー ブラック 199-2124
PMC¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:199-2124。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS
ヘッドライトリム カーボン 189-1761
PMC¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1761。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
ヘックスコアプロテクター ver.ARCHI 184-5012
PMC¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5012。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
ヘックスコアプロテクター ゴールド 199-2215
PMC¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:199-2215。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 23
ヘックスコアプロテクター ブラック 184-1325B
PMC¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-1325B。走行中にフロントタイヤが巻き上げる飛び石や、虫などの異物からラジエターを保護しながら冷却効率を最大限に維持させるラジエターコアプロテクター。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス特有の美しさを維持します。タイヤの真後ろにあたるセンター部分とサイド部分とで大小異なるヘックスデザインを採用。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
ヘックスコアプロテクター ver.ARCHI 184-5002
PMC¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5002。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※21年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-20
ヘックスコアプロテクター ver.ARCHI184-5011
PMC¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5011。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-




























![ラジエターコアガード フルジャケットタイプ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69938045-260522-02.jpg)