絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドローン

184件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI RC 2 DJI

    DJI RC 2

    DJI
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
    仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
  • Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」 Soradynamics

    Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」

    Soradynamics
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    92日以内出荷
    HAYATE 2は、Soradynamicsが開発した業務用途に特化した国産設計の産業用ドローンです。点検・測量・調査といった現場業務で求められる安定した飛行性能、再現性の高い操作性、運用時の信頼性を重視し、日本の環境・運用実態に合わせて設計されています。単なる高性能機ではなく、継続的に使い続けられることを前提とした設計思想により、現場負担の軽減と業務品質の安定化に貢献します。
    質量(kg)標準離陸/1.60タイプLiPo インテリジェントバッテリー高度(m)最大離陸/3000モード飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)最大速度(m/sec)水平:Pモード15,Sモード 21軸間距離(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)最大12最高速度(°/s)旋回/Pitch:300、Yaw :120カメラ仕様広角 + 望遠飛行時間(分)ホバリング/最大40上昇速度(m/s)最大6下降速度(m/s)最大5
  • Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載 Soradynamics

    Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2+」赤外線カメラ搭載

    Soradynamics
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    92日以内出荷
    HAYATE 2+は、Soradynamics製 国産設計の業務用ドローン HAYATE 2をベースに、赤外線カメラを追加搭載した上位モデルです。HAYATE 2が持つ安定した飛行性能や操作性、現場運用を重視した設計思想はそのままに、可視カメラに加えて赤外線撮影が可能となりました。これにより、設備点検・インフラ点検・太陽光発電設備の確認など、温度差の可視化が求められる業務にも対応。1機でより多くの点検・調査業務をカバーできます。
    質量(kg)標準離陸/1.60タイプLiPo インテリジェントバッテリー高度(m)最大離陸/3000モード飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)最大速度(m/sec)水平:Pモード15,Sモード 21軸間距離(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)最大12最高速度(°/s)旋回/Pitch:300、Yaw :120カメラ仕様広角 + 望遠 + 赤外線飛行時間(分)ホバリング/最大40上昇速度(m/s)最大6下降速度(m/s)最大5
  • Soradynamics製 HAYATE 2 専用サーチライト Soradynamics

    Soradynamics製 HAYATE 2 専用サーチライト

    Soradynamics
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用サーチライトは、夜間や暗所での業務を想定して設計された業務用高輝度照明オプションです。HAYATE 2に最適化された設計により、安定した飛行性能を維持しながら、地上の状況を明確に照らし出します。捜索活動、夜間点検、災害対応など、視認性が求められる現場において、業務対応力を大きく向上させます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics製 HAYATE 2 専用スピーカー Soradynamics

    Soradynamics製 HAYATE 2 専用スピーカー

    Soradynamics
    359,800税込395,780
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用スピーカーは、ドローンから音声による注意喚起や案内を行うための業務用音声送信オプションです。HAYATE 2に最適化された設計により、飛行性能への影響を抑えつつ、地上へ明瞭な音声を届けます。災害対応、巡回監視、立入禁止区域での注意喚起など、迅速な情報伝達が求められる現場において安全確保と業務効率の向上に貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics製 HAYATE 2 専用キャリーケース Soradynamics

    Soradynamics製 HAYATE 2 専用キャリーケース

    Soradynamics
    169,800税込186,780
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用キャリーケースは、機体本体および関連機材を安全に運搬・保管するための専用ケースです。HAYATE 2の形状に合わせた内部設計により、移動時の衝撃や振動から機体を保護。現場への持ち出しや出張運用、災害対応時にも安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAYATE 2 対応 RTK高精度測位モジュール Soradynamics

    HAYATE 2 対応 RTK高精度測位モジュール

    Soradynamics
    169,800税込186,780
    1台
    92日以内出荷
    HAYATE 2 RTKモジュールは、HAYATE 2に装着することで高精度なRTK測位を可能にする専用オプションです。従来のGNSS測位と比べ、位置情報の誤差を大幅に低減し、測量・点検・調査業務における座標精度と再現性を向上させます。高精度な位置情報が求められる公共・インフラ関連業務において、成果品質の安定化に貢献します。
    精度【RTKポジション】垂直方向: 1.5 cm + 1ppm,水平方向: 1 cm + 1ppm,RoHS指令(10物質対応)対応
  • Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機 Soradynamics

    Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機

    Soradynamics
    309,800税込340,780
    1台
    92日以内出荷
    Soradynamics HAYATE 2 専用送信機は、HAYATE 2の飛行性能を安定して引き出すために設計された業務運用向け専用コントローラーです。機体との高い親和性により、直感的かつ安定した操縦を実現。点検・測量・調査など、正確性が求められる現場において操縦者の負担を軽減し、安定した業務遂行を支えます。
    仕様(EIRP)<28dBm質量(kg)1.03kg寿命1000時間以上動作温度(℃)-20~+55アンテナ2送信4受信OSAndroid 7以上動作周波数(GHz)2.4000-2.4835プロトコルWi-Fi 802.11a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応防水性簡易防水距離(km)信号有効/5アプリケーションSD Flight2 Version 1.0
  • DJI RS 4 Proコンボ(2026) DJI

    DJI RS 4 Proコンボ(2026)

    DJI
    145,600税込160,160
    1台
    4日以内出荷
    強力な積載能力。カーボンファイバー製の軸アームを搭載し、DJI RS 4 Proは、4.5kgの積載量を誇り、さらに強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。第2世代 縦向き撮影ネイティブ対応。新設計の水平プレートを採用し、RS 4 Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています。追加のアクセサリーは必要なく、映像監督はシンプルに水平プレートを外して、そのプレートを垂直位置にしっかりと取り付けることにより、縦向き撮影に簡単に切り替えることができます。スムーズなバランス調整。ロール軸は、2つのローラーベアリングが搭載され、簡単に調節できます。3軸全てに、摩擦係数の低いテフロン?加工が施され、重量のあるカメラを取り付けた際でも滑らかなバランス調整を実現しています。カメラやレンズを切り替える場合、チルト軸上の微調整ノブを使用して、カメラを前または後ろに動かすことができ、mm単位での正確なバランス調整が可能です。上部クイックリリースプレートには、調整式配置ガイドがあり、カメラの固定が緩んだり、ずれたりするのを防ぎます。画面オートロック。OLEDタッチ画面に新たにオートロック機能が搭載され、撮影中の不慮の接触を防ぎます。画面ロック時、画面には低輝度で現在のジンバルモードとジョイスティックモードが表示され、消費電力も抑えます。第2世代 自動軸ロック。DJI RS 4 Proには、次世代の自動軸ロックが搭載され、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上します。加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。優れた安定性、卓越した水準。DJI RS 4 Proは、3軸ともにモータートルクが20%増加し、一度バランスを調整すれば、余裕がある状態でパワーを十分に発揮できます。これによって、重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。さらに、様々な撮影シナリオで、ジンバルの安定化をサポートする十分なパワーを提供します。カーマウントモード。新登場のカーマウントモードは、車の振動、耐風圧性能データに基づいて、安定化アルゴリズムを最適化し、振動の多い状況でも、ブレない映像を確実に捉えます。第4世代RS安定化アルゴリズム。次世代RS安定化アルゴリズムは、異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。安定化強度とカメラの動きに対する感触の間のバランスをうまく取ることにより、素晴らしい安定化性能を発揮しつつ、ユーザー体験の幅も広がります。加えて、DJI RS 4 Proは縦向き撮影の安定性も大幅に向上させ、ランニングの撮影やローアングル撮影のようなダイナミックな撮影も簡単に対応できます。
    その他●スペック:●バッテリーモデル:BG30-1950mAh-15.4V●バッテリータイプ: LiPo 4S●バッテリー容量: 1950 mAh●バッテリー電力量:30 Wh●バッテリー最大動作時間:13時間(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)●バッテリー充電時間:約1.5時間(24W急速充電に対応した充電器で測定。)●バッテリー推奨充電環境温度:5℃~40℃●接続:Bluetooth 5.1、充電ポート (USB-C)●Ronin アプリの要件:iOS 11.0以降、Android 8.2以降●制御可能最大回転速度:パン:360°/秒、チルト軸:360°/秒、ロール:360°/秒●機械的可動範囲:パン軸:360°連続回転、ロール軸:-95°~+240°●積載量:4.5kg●ジンバル質量:約1242 g●グリップ質量:約265 g●延長用グリップ/三脚(金属製)質量:約226 g●上部および下部クイックリリース プレート質量:約110 gセット内容ジンバル 1 / BG30 バッテリーグリップ×1 / クイックリリース プレート (Arca-Swiss/Manfrotto用)×1 / 延長用グリップ/三脚(金属製)×1 / ブリーフケース ハンドル×1 / レンズ止着サポート(延長用)×1 / マルチカメラ制御ケーブル(USB-C、30 cm)×2 / USB-C 充電ケーブル (40 cm)×1 / ねじキット×1 / キャリーケース×1 / DJIロゴステッカー×1 / DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)×1 / DJI SDR Transmission レシーバー (RX)×1 / TX カメラ取り付けアダプタープレート×1 / TX ジンバル取り付けアダプタープレート×1 / Focus Proモーター×1 / FIZ ステッカー×1 / Focus Proモーター ロッドマウント キット×1 / フォーカスギア ストリップ×1 / 下部クイックリリース プレート(延長用)×1 / スマートフォンホルダー×1
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Avata 360) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Avata 360)

    DJI
    10,600税込11,660
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Avata 360
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Avata 360) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Avata 360)

    DJI
    19,000税込20,900
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Avata 360
  • DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito 1) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito 1)

    DJI
    7,200税込7,920
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito 1
  • DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito X1) DJI

    DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito X1)

    DJI
    6,000税込6,600
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito X1
  • DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1) DJI

    DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1)

    DJI
    4,300税込4,730
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito 1
  • DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1)

    DJI
    10,000税込11,000
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性DJI Lito X1
  • DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    8,600税込9,460
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
  • DJI Lito 1 Fly More コンボ (DJI RC-N3) DJI

    DJI Lito 1 Fly More コンボ (DJI RC-N3)

    DJI
    63,000税込69,300
    1台
    4日以内出荷
    ・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
    付属品DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito 1 ショルダーバッグ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4
  • DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属) DJI

    DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属)

    DJI
    99,000税込108,900
    1台
    4日以内出荷
    ・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
    付属品DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】343寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×82
  • DJI Lito 1 DJI

    DJI Lito 1

    DJI
    43,200税込47,520
    1台
    4日以内出荷
    ・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
    付属品DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4
  • DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属) DJI

    DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)

    DJI
    72,700税込79,970
    1台
    4日以内出荷
    ・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
    付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×79
  • DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード DJI

    DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード

    DJI
    4,200税込4,620
    1式
    4日以内出荷
    軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。
    付属品360°プロペラガード(セット)×1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1
  • DJI Lito 1 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Lito 1 2WAY充電ハブ

    DJI
    5,700税込6,270
    1個
    4日以内出荷
    集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。
    付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー、DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus動作温度(℃)5~40
  • DJI Avata 360 プロペラ DJI

    DJI Avata 360 プロペラ

    DJI
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    効率的かつ安定した推進力を機体に提供します。
    セット内容DJI Avata 360 プロペラ(1組)× 2M2×4.8mm ねじ × 8質量(g)3.5(1つあたり)互換性DJI Avata 360直径(mm)83.1モデル3340S
  • <A1>高容量フライトバッテリー Antigravity

    <A1>高容量フライトバッテリー

    Antigravity
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    大容量オプションで、最大39分※の延長飛行時間を実現。より遠くへ、より長く、途切れないセッションを楽しめます。※25℃の管理された環境で、5.2K 30fps(動画録画無効)、高度50m未満でドローンがホバリング時にテスト。条件により飛行時間は異なる場合があります。※拡張航続フライトバッテリー使用時、ドローンの総重量は249gを超えます。飛行前には常に地域の規制を確認し、遵守してください。
  • <A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック) Antigravity

    <A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック)

    Antigravity
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    自分でわずか数分で交換し、修理を待たずに撮影を続けられます。※湿度60%未満の乾燥したほこりのない部屋で使用してください。必要に応じて除湿機やエアコンを使用して適切な環境を維持してください。曇りやほこりの蓄積を防ぐため、屋外や高湿度環境での使用は避けてください。キットには精密光学レンズとスムーズな交換に必要な工具が含まれています。純正アクセサリーとして、確かな品質を保証します。元のレンズの光学品質を損なわず、シームレスなフィット感を実現。
  • <A1>プロペラガード Antigravity

    <A1>プロペラガード

    Antigravity
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    より安全でコントロールしやすい飛行のための追加保護。プロペラを完全に覆い、狭い場所での損傷を軽減します。がたつきなくしっかり固定。A1の形状に合わせて設計され、安定性を保ちつつ360°キャプチャをサポートします。※ガードを装着すると、A1 の離陸重量は 249 g を超えます。必ず各地域の規制に従ってください。※ガード装着時、A1 の最大速度は 12 m/s に制限されます。
  • DJI Neo 2 Digital Transceiver DJI

    DJI Neo 2 Digital Transceiver

    DJI
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
    用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
  • DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Neo 2 2WAY充電ハブ

    DJI
    4,400税込4,840
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 。 。*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
    用途互換性:DJI Neo 2。わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2)

    DJI
    4,200税込4,620
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。
    用途対応機種:DJI Neo 2
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2)

    DJI
    2,400税込2,640
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。
    用途対応機種:DJI Neo 2
  • DJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro)

    DJI(1件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro)

    DJI
    17,500税込19,250
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128) DJI

    DJI Mini 5 Pro NDフィルターセット(ND8/32/128)

    DJI
    5,300税込5,830
    1セット
    6日以内出荷
  • DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJI

    DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン

    DJI
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
  • DJI Mic 3 充電ケース DJI

    DJI Mic 3 充電ケース

    DJI
    10,700税込11,770
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
  • ミヤ・リードローン本体 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン本体

    ミヤマエ
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!。ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
    質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)3.2
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    地面に直接置き、付属のペグ(杭)を打ちつけてご使用ください。
    材質土台:鉄、支柱:アルミ質量(kg)2.8高さ(cm)76
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    色々な所に簡単に置くことができます。ご自身で固定してお使いください。
    材質ステンレス質量(kg)0.9高さ(cm)13
  • ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン付属品

    ミヤマエ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ミヤ・ドローン
  • ミヤ・リードローン本体 ミヤマエ

    ミヤ・リードローン本体

    ミヤマエ
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
    質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5
ドローン