曜日別特売

DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属)

DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属) - DJIDJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属) - DJIDJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属) - DJI

・初めてでも使いやすいカメラドローン
・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行
・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影
・4K動画、8K画像
・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性
・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる
・スムーズで安定した15 km映像伝送
詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。

付属品
DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1
質量(g)
【標準離陸】249 【最大離陸】343
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×82
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78154880D260423040
オープン
¥99,000
¥108,900(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする