ワインセラー
アイリスオーヤマ¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。色ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度
YAMAZEN(山善)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷5度から20度の間で温度調整可能なワインセラー。冷却方式:コンプレッサー式。チャイルドロック機能搭載。長期熟成に最適な12-15度を常にキープ出来る温度設定。猛暑でもハイパワー冷却で設定温度を維持できるコンプレッサー式。憧れのワインライフを今すぐ開始。設置場所を選ばないスリム設計用途ワインセラー ワインクーラー コンプレッサー 小型 日本酒セラー電源AC100V(50/60Hz)温度範囲(℃)5-20耐荷重(kg)各棚25保証期間1年
ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck
ディーエーピーネットワーク¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25
79本収納可能ワインセラー
Haier(ハイアール)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)55色ブラックガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)定格内容積(L)192(上80、下112)
42本収納可能ワインセラー
Haier(ハイアール)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷MAX42本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)41色ブラックガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(内部にファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)定格内容積(L)108(上46、下62)
ワインキャビネット
エクセレンス¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88色ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)![シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349234-150914-02.jpg)
シャンブエア プレミアム160
グローバル[厨房用品]¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。仕様ラック×8、鍵付質量(kg)84色シルバー容量(L)427定格消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640電源コード(m)1.9冷却方式コンプレッサー方式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470品名・タイプワインセラー設定可能温度(℃)7~20冷媒R600a(ノンフロン)定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)167.9![シャンブエア プレミアム60 グローバル[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349216-150914-02.jpg)
シャンブエア プレミアム60
グローバル[厨房用品]¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。仕様ラック×4、鍵付質量(kg)50色シルバー容量(L)151定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890電源コード(m)1.9冷却方式コンプレッサー方式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715品名・タイプワインセラー設定可能温度(℃)7~20冷媒R600a(ノンフロン)定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)146
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349234-150914-02.jpg)
![シャンブエア プレミアム60 グローバル[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349216-150914-02.jpg)