絞り込み
収納本数(本)
- 32(1)
ブランド
- 三ツ星貿易
- Haier(ハイアール)(2)
- グローバル[厨房用品](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エクセレンス(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- フォルスタージャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

エクセレンス ワインセラー
三ツ星貿易¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。付属品棚4枚質量(kg)38消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840温度表示デジタル(ボタン式温度設定)冷却方式コンプレッサー式収納本数(本)32保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年温度調節可(5~18度)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)110