絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10~14(1)
外径(Φmm)
- 50
- 13(2)
- 25(3)
- 30(5)
- 40(6)
- 55(6)
- 60(9)
- 65(7)
- 70(8)
- 75(6)
- 80(9)
- 85(6)
- 90(11)
- 95(6)
- 100(9)
- 110(3)
- 113(2)
- 125(2)
- 135(3)
- 160(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
ブランド
- ナベル(9)
- 椿本チエイン(1)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10~14(1)

トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥4,598~税込¥5,058~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥5,198~税込¥5,718~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥5,898~税込¥6,488~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥12,980~税込¥14,278~1個52日以内出荷材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥10,980~税込¥12,078~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥8,598~税込¥9,458~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥11,980~税込¥13,178~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥9,998~税込¥10,998~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥7,998~税込¥8,798~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20