絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(1)
- 32~72(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 254(1)
常用トルク(N・m)
- 10(1)
許容偏角(°)
- 3(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 300(2)
- 400(1)
- 420(1)
- 1080(1)
- 1200(1)
- 1800(2)
- 2800(4)
- 3000(2)
- 3200(4)
- 3600(8)
- 4000(12)
- 5000(8)
- 6000(8)
- 6500(8)
- 7000(4)
- 8000(4)
- 10000(3)
- 11000(1)
- 13000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.5(1)
0.5
ブランド
- 三木プーリ(1)
- 椿本チエイン(2)
三木プーリ・椿本チエイン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(1)
32~72(1)

トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-001-O2-1360
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-001取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)19最大トルク(N・m)25寸法D1(mm)57寸法D2(mm)56最小軸穴径(mm)(d1)9、(d2)22常用トルク(N・m)10寸法D3(mm)56許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴8軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴8許容偏心(mm)0.5














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)