絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 19~50(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 18(1)
常用トルク(N・m)
- 450(1)
全長(mm)
- 91(1)
許容偏角(°)
- 1(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 300(2)
- 400(1)
- 420(1)
- 1000(3)
- 1080(1)
- 1200(1)
- 1800(2)
- 2800(4)
- 3000(2)
- 3200(4)
- 3600(8)
- 4000(12)
- 5000(8)
- 6000(8)
- 6500(8)
- 7000(4)
- 8000(4)
- 10000(3)
- 13000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(1)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
19~50(1)

サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-12S
三木プーリ¥46,541税込¥51,1951個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。サイズSFS-12Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])11000形式SFS-S全長L(mm)91許容トルク(N・m)450寸法S(mm)11寸法D(mm)78寸法LF(mm)40許容偏角(°)1軸穴径d1(Φmm)【下穴】18【最大】50【最小】19軸穴径d2(Φmm)【下穴】18【最大】50【最小】19締結タイプ下穴品