絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- カネミツ(4)
- 椿本チエイン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- エバオン(2)
- ナベル(2)
- KTR(2)
- フジマック(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- サンユーテック(1)
- アサ電子工業(1)
- カネミツ[コテ](1)
エコロジープロダクト
価格
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む

ジョイント用ゴムカバー C型
サンユーテック(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095
三木プーリ¥998税込¥1,0981個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-090/AL-095寸法L2(mm)13寸法K(mm)6.3寸法R(mm)22
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-100
三木プーリ¥1,378税込¥1,5161個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-100寸法L2(mm)18寸法K(mm)6寸法R(mm)26
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075
三木プーリ¥837税込¥9211個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1個当日出荷から7日以内出荷・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器![フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ) カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14200491-250306-02.jpg)
フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ)
カネミツ[コテ]¥559~税込¥615~1個当日出荷材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム摘要1本組RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-Y-EL
三木プーリ¥499税込¥5491個4日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-040タイプYタイプ硬度90
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-050
三木プーリ¥523税込¥5751個7日以内出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-050寸法L2(mm)12.2
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289~税込¥318~1個7日以内出荷・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-055-Y-EL
三木プーリ¥999税込¥1,0991個11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-055タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-055-R-EL
三木プーリ¥959税込¥1,0551個10日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-055タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-055-B-EL
三木プーリ¥999税込¥1,0991個11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:ルーズフィット色紺色サイズALS-055タイプBタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-R-EL
三木プーリ¥499税込¥5491個8日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-040タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-Y-EL
三木プーリ¥459税込¥5051個5日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-030タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-R-EL
三木プーリ¥459税込¥5051個9日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-030タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-B-EL
三木プーリ¥459税込¥5051個9日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:ルーズフィット色青色サイズALS-030タイプBタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-020-Y-EL
三木プーリ¥369税込¥4061個5日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-020タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-020-R-EL
三木プーリ¥369税込¥4061個11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-020タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-014-Y-EL
三木プーリ¥299税込¥3291個11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-014タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-014-R-EL
三木プーリ¥299税込¥3291個11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-014タイプRタイプ硬度97
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-070
三木プーリ¥559税込¥6151個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-070寸法L2(mm)12.2
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-035
三木プーリ¥428税込¥4711個11日以内出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-035寸法L2(mm)6.5
カプラ ジョーカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●ボア:85mm●外径:85mm●長さ:20mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:105Nm●コード番号:231-2050アズワン品番65-7915-76
カプラ ジョーカップリング
KTR¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.08mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2399アズワン品番65-7982-83
カプラ ジョーカップリング
KTR¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:1.8Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.19mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2397アズワン品番65-7999-37
カプラ FRCカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●ボア:116mm●外径:116mm●長さ:36mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2011アズワン品番65-7916-55
クランプボス
アサ電子工業¥699~税込¥769~1個6日以内出荷板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
エーコー マッハ シールテープ 5M
フジマック¥369税込¥4061個3日以内出荷配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。用途空気漏れ防止トラスコ品番838-5455材質フッ素樹脂質量(g)10長さ(m)5シール幅(mm)13シール厚(mm)0.1
パット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥589税込¥6481パック(2個)5日以内出荷含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。種類メンテナンス品寸法・サイズ(mm)75×100×30















![フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ) カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14200491-250306-02.jpg)