絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏角(°)
1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
300・400・420・1000・1080・1200・1800・2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000・6500・7000・8000・10000・11000・13000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.5・1・1.5
ブランド
azbil(旧:山武)・BOHLENDER・HI-LEAD・HUCO・KTR・MSTコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ruland・SKF(日本エスケイエフ)・アイセル・エバオン・カネミツ・サンユーテック・ナベル・フジマック・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・三木プーリ・椿本チエイン・酒井製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12,890件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
  • スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-055-R-EL 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-055-R-EL

    三木プーリ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
    仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-055タイプRタイプ硬度97
  • スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-R 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-R

    三木プーリ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    11日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    サイズALS-055寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18常用トルク(N・m)60締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
  • センタフレックスカップリング CF-X CF-X-002-O1 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X CF-X-002-O1

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
    型式CF-X-002タイプO1タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)26、(d2)88寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11、(d2)10寸法N1(mm)40寸法N2(mm)45軸穴径d1(Φmm)下穴10軸穴径d2(Φmm)下穴9
  • スパフレックスカップリング AL-100 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-100

    三木プーリ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-100寸法L(mm)88最大軸穴径(mm)(d1・d2)36寸法L1(mm)35最大トルク(N・m)75寸法D(mm)66最小軸穴径(mm)(d1・d2)11寸法L2(mm)25許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • スパフレックスカップリング AL-075 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-075

    三木プーリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-075寸法L(mm)54.4最大軸穴径(mm)(d1・d2)26寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)15寸法D(mm)45最小軸穴径(mm)(d1・d2)7寸法L2(mm)5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • スパフレックスカップリング AL-050 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-050

    三木プーリ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-050寸法L(mm)43.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法L1(mm)15.5最大トルク(N・m)4.5寸法D(mm)27最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)1.5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • インデックスハンドル SD-53B-9L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-9L

    三木プーリ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45300
  • トルクキーパー 椿本チエイン

    トルクキーパー

    椿本チエイン
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • たわみ軸継手部品 エバオン

    たわみ軸継手部品

    エバオン
    ¥91~税込¥100~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種類その他部品
  • カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル

    カップリング Nタイプステンレス仕様

    アイセル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン

    トルクキーパー 軸穴加工無

    椿本チエイン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

    ナベル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    52日以内出荷
    材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
  • ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル

    ガイド用ジャバラ Nシリーズ

    ナベル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
  • AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    ナベル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1色(支持板)黒
  • カップリングゴム・平座金(上下)セット No.4用 HI-LEAD

    カップリングゴム・平座金(上下)セット No.4用

    HI-LEAD
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(4組)
    10日以内出荷
    ゴムと平座金の上下のセットになります。
    用途たわみ軸継手用部品に。トラスコ品番718-4889品名たわみ軸継手用品#4セット部品番号#4
  • NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合) HI-LEAD

    NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合)

    HI-LEAD
    ¥989~税込¥1,088~
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    rohs適合品になります。
    用途たわみ軸継手用部品に。材質NBR70(ROHS適合品)
  • 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ) 椿本チエイン

    椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ)

    椿本チエイン
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    4日以内出荷
    ・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。【カップリングタイプ】。・エクトフレックスカップリングを組み合わせたカップリングタイプ。許容ミスアライメント(偏心、偏角、エンドプレイ)を吸収できます。
    タイプカップリング寸法T(mm)3.2
  • 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン

    椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)

    椿本チエイン
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷
    ・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。。【ベーシックタイプ】。・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。
    タイプベーシックタイプ寸法T(mm)3.2寸法Y(mm)6
  • NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    18日以内出荷
    ・「FQRF」および「FQR-S」のめねじタイプ専用フランジ。・取りつけ相手が薄い部材であるなどの理由によってクイックリリースジョイントの使用荷重に耐えられない場合、「FQR-F」を使用することで増強できます。・アルミフレーム用ナットと組み合わせることで、アルミフレームに取りつけることができます。※アルミフレーム用ナットは付属していません。・位置決めピンを使用することで、クイックリリースジョイントと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・六角穴付き皿ボルトは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
  • NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    18日以内出荷
    ・「FQRM」「FQRF」専用スタッド。・クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・おねじタイプ・めねじタイプがあります。・おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。(JIS B 1052-2:2014準拠)。・めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。(JIS B 1051:2014準拠)
  • NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    ・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体は取りつけねじで機器・装置に取りつけます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取り付けることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRM」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはおねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRM」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRM」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはおねじ部分と本体の間のあそびがありません。・取りつけねじは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
  • NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    ・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具を使用不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体はめねじで機器・装置に取付けます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取りつけることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRF」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはめねじ部分と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRF」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRF」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはめねじ部品と本体の間のあそびがありません。
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,929税込¥3,222
    1個
    7日以内出荷
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・高トルク。・許容ミスアライメント大。・偏心反力小。・電気絶縁性
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    7日以内出荷
    ・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-20NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-20NM

    三木プーリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)20色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16-3NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16-3NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)3色(スプリング)ブルー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-20NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-20NM

    三木プーリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)20色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-2NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-2NM

    三木プーリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)2色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-15NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-15NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)15色(スプリング)グリーン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-18NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15-18NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)18色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-2NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-2NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)2色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-8NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-8NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)8色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-5NM

    三木プーリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)レッド
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18-5NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)レッド
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-3NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16H-3NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)3色(スプリング)ブルー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-12NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-15H-12NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)12色(スプリング)グレー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16-12NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-16-12NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)12色(スプリング)グレー
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18H-12NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-18H-12NM

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)12色(スプリング)グレー
カップリング関連商品