絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M2.5(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(9)
  • M8(28)
  • M10(28)
  • M14(22)
  • M16(28)
  • M18(20)
  • M20(23)
  • M22(14)
  • M24(19)
  • M27(1)
  • M30(8)
  • M36(4)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(5)
  • スーパーツール(5)
  • ニューストロング販売(5)
  • ナベヤ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(9)
M8(28)
M10(28)
M12
M14(22)
M16(28)
M18(20)
M20(23)
M22(14)
M24(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • フランジナット モノタロウ

    フランジナット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット スーパーツール

    フランジナット

    スーパーツール(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
  • フランジナット ナベヤ

    フランジナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツール

    カップリングナット(ロングタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • カップリングナット モノタロウ

    カップリングナット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    479税込527特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤ

    Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ穴が貫通しております。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
  • スロットクランプ イマオコーポレーション

    スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
  • カップリングナット ナベヤ

    カップリングナット

    ナベヤ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット VERTEX(バーテックス)

    Tスロットナット

    VERTEX(バーテックス)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC34
  • カップリングナット VERTEX(バーテックス)

    カップリングナット

    VERTEX(バーテックス)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC34
  • Tスロットナット 16xM12 VERTEX(バーテックス)

    Tスロットナット 16xM12

    VERTEX(バーテックス)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45Cねじ径M12硬度HRC34適合T溝幅(mm)16
  • T-スロットクランプ エスコ

    T-スロットクランプ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • スロットストップ エスコ

    スロットストップ

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
    材質焼入鋼
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)760タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)730タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)700タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-35L
  • M12/呼14 菱形Tスロットナット エスコ

    M12/呼14 菱形Tスロットナット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FS-14材質焼入鋼寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
  • M12/呼14 ロングTスロットナット エスコ

    M12/呼14 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
  • M12/呼14 Tスロットナット エスコ

    M12/呼14 Tスロットナット

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
クランピングナット