絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M2.5(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(9)
- M10(28)
- M12(31)
- M14(22)
- M16(28)
- M18(20)
- M20(23)
- M22(14)
- M24(19)
- M27(1)
- M30(8)
- M36(4)
- M42(1)
- M48(1)
- W1/2(1)
- W3/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニューストロング販売(6)
- スーパーツール(5)
- ナベヤ(5)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
M8
M10(28)
M12(31)
M14(22)
M16(28)
M18(20)
M20(23)
M22(14)
M24(19)
ねじの呼びをもっと見る

角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
変換ジョイント
八幡ねじ¥439税込¥4831個当日出荷ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
カップリングナット
ニューストロング販売¥419税込¥4611個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439税込¥4831個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
Tスロットナット
ナベヤ¥499税込¥5491個当日出荷ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット
スーパーツール¥399税込¥4391個当日出荷ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
M8/呼10 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷適合ねじM8エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M8/呼10 ロングTスロットナット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M8/呼10 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個4日以内出荷適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥34,980~税込¥38,478~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°