FA現場のお役立ち情報
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    339税込373
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
  • M30/呼36 菱形Tスロットナット エスコ

    M30/呼36 菱形Tスロットナット

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM30エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
  • M20/呼22 菱形Tスロットナット エスコ

    M20/呼22 菱形Tスロットナット

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FS-22材質焼入鋼寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • M16/呼18 菱形Tスロットナット エスコ

    M16/呼18 菱形Tスロットナット

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM16エスコ品番EA637FS-18材質焼入鋼寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
  • M12/呼14 菱形Tスロットナット エスコ

    M12/呼14 菱形Tスロットナット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FS-14材質焼入鋼寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
  • M10/呼12 菱形Tスロットナット エスコ

    M10/呼12 菱形Tスロットナット

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM10エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
  • M8/呼10  菱形Tスロットナット エスコ

    M8/呼10 菱形Tスロットナット

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • M6/呼8   ロングTスロットナット エスコ

    M6/呼8 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
  • M5/呼6   ロングTスロットナット エスコ

    M5/呼6 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM5エスコ品番EA637FR-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法E(mm)20寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
  • M30/呼36 ロングTスロットナット エスコ

    M30/呼36 ロングTスロットナット

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM30エスコ品番EA637FR-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法E(mm)108寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
  • M24/呼28 ロングTスロットナット エスコ

    M24/呼28 ロングTスロットナット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637FR-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法E(mm)88寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
  • M20/呼22 ロングTスロットナット エスコ

    M20/呼22 ロングTスロットナット

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FR-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)70寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • M18/呼20 ロングTスロットナット エスコ

    M18/呼20 ロングTスロットナット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
  • M14/呼16 ロングTスロットナット エスコ

    M14/呼16 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM14エスコ品番EA637FR-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
  • M12/呼14 ロングTスロットナット エスコ

    M12/呼14 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM48エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合T溝幅(mm)54
  • M42/呼48 Tスロットナット エスコ

    M42/呼48 Tスロットナット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM42エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合T溝幅(mm)48
  • M36/呼42 Tスロットナット エスコ

    M36/呼42 Tスロットナット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM36エスコ品番EA637FP-42材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法C(mm)65適合T溝幅(mm)42
  • M30/呼36 Tスロットナット エスコ

    M30/呼36 Tスロットナット

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM30エスコ品番EA637FP-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
  • M24/呼28 Tスロットナット エスコ

    M24/呼28 Tスロットナット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637FP-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
  • M20/呼22 Tスロットナット エスコ

    M20/呼22 Tスロットナット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • M12/呼14 Tスロットナット エスコ

    M12/呼14 Tスロットナット

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
  • M8/呼10  Tスロットナット エスコ

    M8/呼10 Tスロットナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
  • カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤ

    カップリングナット(ロングタイプ)

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナットセット イマオコーポレーション

    Tナットセット

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1組(2個)
    5日以内出荷から44日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーション

    BJ756 菱形Tスロットナット

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CLS-T Tナットセット(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS-T Tナットセット(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
  • CLT-T Tナットセット(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT-T Tナットセット(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
    適合カムブロックCLT94CB適合フィックスドブロックCLT55FB
  • MBSC・MBSSC スロットクランプ イマオコーポレーション

    MBSC・MBSSC スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。 仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。 アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    幅(mm)-奥行(mm)-ねじ寸法-
  • Tスロットナット ニューストロング販売

    Tスロットナット

    ニューストロング販売
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45C
  • トウアジャストクランプ2ロング用Tスロットナット ナベヤ

    トウアジャストクランプ2ロング用Tスロットナット

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロッドナット 日本オートマチックマシン(JAM)

    Tスロッドナット

    日本オートマチックマシン(JAM)
    479税込527
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    3日以内出荷
クランピングナット