絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(3)
- イマオコーポレーション(136)
- エスコ(36)
- RS PRO(23)
- ニューストロング販売(15)
- ナベヤ(12)
- スーパーツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- TRUSCO(2)
- ダイナミックツール(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M10
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。適合【フィックスドブロック】CLS50FBA14B22質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-25LD16C22E7.5
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T14M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA14B22質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-35LD16C22E7.5
T-スロットナット
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331個9日以内出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
M20/呼22 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)21.7寸法F(mm)21.5寸法E(mm)35寸法K(mm)14適合T溝幅(mm)22
M12/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)17.7寸法F(mm)17.5寸法E(mm)28寸法K(mm)10適合T溝幅(mm)18
M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)11.7寸法F(mm)12.5寸法E(mm)18寸法K(mm)7適合T溝幅(mm)12
T-ナット、DIN508すべり防止機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
スーパーツール¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
M30/呼36 菱形Tスロットナット
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合ねじM30適合T溝幅(mm)36
M16/呼18 菱形Tスロットナット
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷エスコ品番EA637FS-18材質焼入鋼寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M12/呼14 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個4日以内出荷エスコ品番EA637FS-14材質焼入鋼寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M8/呼10 菱形Tスロットナット
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
M6/呼8 ロングTスロットナット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
M5/呼6 ロングTスロットナット
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA637FR-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法E(mm)20寸法C(mm)10適合ねじM5適合T溝幅(mm)6
M30/呼36 ロングTスロットナット
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷エスコ品番EA637FR-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法E(mm)108寸法C(mm)54適合ねじM30適合T溝幅(mm)36
M24/呼28 ロングTスロットナット
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷エスコ品番EA637FR-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法E(mm)88寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
M20/呼22 ロングTスロットナット
エスコ¥3,890税込¥4,2791個当日出荷エスコ品番EA637FR-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)70寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M14/呼16 ロングTスロットナット
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷エスコ品番EA637FR-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
M12/呼14 ロングTスロットナット
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M48/呼54 Tスロットナット
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合ねじM48適合T溝幅(mm)54
M42/呼48 Tスロットナット
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合ねじM42適合T溝幅(mm)48
M36/呼42 Tスロットナット
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA637FP-42材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法C(mm)65適合ねじM36適合T溝幅(mm)42
M30/呼36 Tスロットナット
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷エスコ品番EA637FP-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合ねじM30適合T溝幅(mm)36
M24/呼28 Tスロットナット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA637FP-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
M20/呼22 Tスロットナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M12/呼14 Tスロットナット
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M8/呼10 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個4日以内出荷エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°