絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(20)
- M10(33)
- M14(23)
- M16(56)
- M18(20)
- M20(49)
- M22(17)
- M24(45)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(21)
- イマオコーポレーション(10)
- ニューストロング販売(10)
- スーパーツール(3)
- ナベヤ(3)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト
スーパーツール¥399~税込¥439~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥499税込¥5491本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12001
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B43質量(g)72タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G40ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B33質量(g)63タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G30ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12002
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)85タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G55ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12200
イマオコーポレーション¥509税込¥5601個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)160タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B140ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12160
イマオコーポレーション¥509税込¥5601個当日出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)125タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B140ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B140ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12100
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)80タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B140ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12080
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】32質量(g)65タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B132ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12063
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】25質量(g)50タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B125ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12050
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】20質量(g)40タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B120ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/ 63mm Tスロットボルト
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)8寸法B(mm)45寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/ 50mm Tスロットボルト
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)33寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/160mm Tスロットボルト
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼14/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FC-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法B(mm)65寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12