絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M2(2)
- M2.6(2)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(20)
- M10(33)
- M12(51)
- M14(24)
- M16(57)
- M18(21)
- M20(49)
- M22(17)
- M24(45)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- 廣杉計器(3)
- ホシモト(2)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)
ボーセイ¥15,140~税込¥16,654~1箱(1000本)4日以内出荷板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応