絞り込み
ブランド
- エスコ(62)
- ナベヤ(23)
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ニューストロング販売(10)
- ノガ(9)
- スーパーツール(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- サンドビック(4)
- アキュレイト(4)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
グリップ スクリュー(Bタイプ)
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
グリップ スクリュー(Aタイプ)
ニューストロング販売¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランピング スクリュー(BWタイプ)
ニューストロング販売¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から10日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BFタイプ)
ニューストロング販売¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AWタイプ)
ニューストロング販売¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から5日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ)
ニューストロング販売¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
グリップスクリュー
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー
ナベヤ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドフィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。





![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)