絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-12050C
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32質量(g)128タイプフェノール樹脂製D14C13E13GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-06075A
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B25質量(g)50タイプフェノール樹脂製F3D7C4.8E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-06025C
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B25質量(g)40タイプフェノール樹脂製F3D7C6E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-10100B
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32H5質量(g)136タイプフェノール樹脂製F5D13C14E11GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06001-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5A42B35質量(g)19タイプフェノール樹脂製F4.5D18C33E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06001
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RR5A42B35質量(g)19タイプフェノール樹脂製F4.5D18C33E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A68B60質量(g)35タイプフェノール樹脂製F6D20C57E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06002-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5A57B50質量(g)21タイプフェノール樹脂製F4.5D18C48E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06002
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5A57B50質量(g)21タイプフェノール樹脂製F4.5D18C48E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05001-SUS
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR4A31B25質量(g)12タイプフェノール樹脂製F4D16C23E3GM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05002
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR4A46B40質量(g)14タイプフェノール樹脂製F4D16C38E3GM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05002-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR4A46B40質量(g)14タイプフェノール樹脂製F4D16C38E3GM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05001
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR4A31B25質量(g)12タイプフェノール樹脂製F4D16C23E3GM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
タングレス
アドバネクス¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
口金 4P/FV用
スーパーツール¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV550
口金 3P/FV用
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV450
ROEMHELD コンパクトクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209,800~税込¥230,780~1個10日以内出荷コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
モノブロックライザブロック
ノガ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108
モノブロックボックスセット
ノガ¥239,800税込¥263,7801組4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
モノブロック8000Nエキストラロングアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8463セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)132アーム(高さ)-43~155mmクランプ力(N)8000
モノブロック16000Nショートアーム
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8461セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33適合T溝幅(mm)12~28アーム(高さ)0~88mmクランプ力(N)16000
モノブロック12000Nロングアーム
ノガ¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8462セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)61アーム(高さ)-8~102mmクランプ力(N)12000
ピッコロライザブロック
ノガ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高さのあるワークをクランプする時にピッコロに積み重ねて使用します。トラスコ品番818-8458幅(mm)32高さ(mm)60奥行(mm)73
ピッコロボックスセット6500N
ノガ¥239,800税込¥263,7801組当日出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
ピッコロ
ノガ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から4日以内出荷高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32高さ(mm)62.5奥行(mm)73
チェーンクランピング装置セット
ノガ¥129,800~税込¥142,780~1組当日出荷から4日以内出荷チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000