絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(2)
- 27(1)
外径(Φmm)
- 40
- 10(11)
- 12(19)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(19)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 44(20)
- 45(17)
- 50(28)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 5(8)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13.5(1)
- 20.3(2)
- 21(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- 岩田製作所(3)
- ナベヤ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
フラットワッシャー
スーパーツール¥369税込¥4061個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249税込¥2741個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991組当日出荷クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥16,980税込¥18,6781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381セット(2個×5パック)3日以内出荷ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,898税込¥4,2881個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799税込¥8791個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応























![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)