絞り込み
内径(Φmm)
- 12(2)
外径(Φmm)
- 12(4)
- 26(2)
- 32(2)
厚さ(mm)
- 2.3
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.5(11)
- 3(39)
- 3.2(7)
- 3.5(10)
- 4(32)
- 5(37)
- 6(20)
- 7(8)
- 8(17)
- 10(14)
- 12(14)
- 15(7)
- 17(10)
- 21(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881パック(20個)当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(50個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(30個)当日出荷JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
M 6 球面ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499税込¥5491個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応