絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(3)
- 27(1)
- 33(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 60(4)
厚さ(mm)
- 8
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.3(7)
- 2.5(11)
- 3(39)
- 3.2(7)
- 3.5(10)
- 4(32)
- 5(37)
- 6(20)
- 7(8)
- 10(14)
- 12(14)
- 15(7)
- 17(10)
- 21(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- エスコ(2)
- スーパーツール(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)8A60B25質量(g)170タイプフェノール樹脂製C8内径(Φmm)25外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応