絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • エスコ(7)
  • ラクテム(3)
  • ナベヤ(2)
  • SHT(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランプピン イマオコーポレーション

    クランプピン

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(マグインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
  • クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(ボールインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーション

    スペーサー(ボルト付)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スペーサー(ボルト付き)
    トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパーストロング イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サムターンクランパーストロング
    寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
  • ケース イマオコーポレーション

    ケース

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケース
    トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーション

    BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
    H10質量(g)160タイプフェノール樹脂製D132H25H19寸法M1(mm)M4×0.7寸法Dp(mm)42MM4持上力(N)180
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A28L(+0.5/0)20H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A10B5質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    スペーサー
    トラスコ品番350-9053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • BJ792 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ792 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020 イマオコーポレーション

    差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    L20H30質量(g)23タイプフェノール樹脂製a6D312RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)50H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10050-SUS

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A51L(+0.5/0)50H36質量(g)70タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A51L(+0.5/0)70H36質量(g)82タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08060-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08060-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)60H31質量(g)54タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUS

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)100H42質量(g)140タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)50H42質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08025-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08025-SUS

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)25H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)70H13質量(g)72タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)40H13質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランピングピン