絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- イマオコーポレーション(199)
- ナベヤ(23)
- RS PRO(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ラクテム(10)
- エスコ(7)
- アキュレイト(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ニューストロング販売(1)
- SHT(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
特価

ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,565~税込¥16,022~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質工具鋼/焼入れ/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質工具鋼/焼入れ/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
キー・リング付ボール・ロック・ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥35,980税込¥39,5781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)108d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)59.3
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付材質鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)13寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)9.9寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥38,980税込¥42,8781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 50、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980税込¥50,5781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)174d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)179.4
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個24日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)8.2寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 30、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)150d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 10、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,980税込¥38,4781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)100d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M16 x 15、焼入鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質鋼質量(g)134d1M16最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.2剪断強度(kN)176.5
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 10、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)96d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付材質ステンレス鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.3剪断強度(kN)36.4
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6013 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応