絞り込み
最大締付力(kN)
- 6
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(4)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 3.2(1)
- 3.6(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6.5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- ナベヤ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.8(2)
1(2)
1.2(4)
1.6(2)
2(4)
2.2(2)
3.6(3)
6
6.5(2)
15(2)
最大締付力(kN)をもっと見る

ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)
イマオコーポレーション¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
イマオコーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。回転方向右回転用
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻