ニューストロング販売当日出荷
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43