絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニューストロング販売(21)
- スーパーツール(4)
- ナベヤ(2)
- TRUSCO(1)
「最大締付力(kN)」から絞り込む

ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
マシンテーブルクランプ用アタッチメント
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷クランプを作業台に固定する為のアタッチメント クランプにねじ込むだけで設置できます。仕様●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1~-13
マシンテーブルクランプ(外側ハンドル
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷穴あけ・フライス加工に。 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm
マシンテーブルクランプ用エクステンション
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10
M24x200mm ステップクランプ
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-24材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2500寸法A(mm)30寸法D(mm)35寸法E(mm)80寸法B(mm)70寸法C(mm)200適合ねじM24
M20x160mm ステップクランプ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-20材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1700寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)160適合ねじM20・M22
M16x125mm ステップクランプ
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900寸法A(mm)25寸法D(mm)26寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125適合ねじM16・M18
M12x100mm ステップクランプ
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
M10x 80mm ステップクランプ
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10