カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ハンディロック ガストーチ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620点火方式圧電点火装置
ハンディロック ガストーチ・ボンベセット
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。セット内容ガストーチ1、専用ガス容器1材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110(ガス容器含まず)連続使用時間10分以内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620(ガス容器含まず)点火方式圧電点火装置火炎温度(℃)[最高]1300発熱量(kW/h)約1,2(約1050kcal/h)(M-7621 ガス容器1本使用時)燃焼時間(時間)約2時間50分(M-7621 ガス容器1本使用時)
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
プロパンバーナー火口 直径60ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
ホース (バルブ付)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷パーツを組み合わせて様々な用途に対応。用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
プロパンバーナー火口 直径25ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷火炎温度(℃)1500火口径(mm)25火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])1500
プロパンバーナー火口 直径100ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー火口 直径35ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー用ホース バルブ付
新富士バーナー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー火口 直径50ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
GT5000用細口ノズル
プリンス(フカシロ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
GT5000・8000用広口ノズル
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(6.4mm)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…6.4mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(7.9mm)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…7.9mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ6.4mm
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
プロパンバーナー接手 119mm
Sakae Fuji(栄製機)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー火口 直径15ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- バーナー
- 替ガスボンベ
- ガスマッチ
- アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
- ガス トーチ/バーナー関連商品