絞り込み
電源(V)
- 100(1)
吐出圧力(MPa)
- 1.5~70(1)
有効油量(L)
- 1.8
- 0.77(1)
- 1.6(2)
- 2.1(1)
- 2.7(2)
- 8(3)
- 14(2)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 115(1)
- 150(1)
- 300(1)
吐出量(L/min)
- 5未満(1)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(1)

可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100