絞り込み
有効油量(L)
  • 1.8
  • 0.17(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(5)
  • 0.72(1)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 0.95(2)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 2.3(4)
  • 2.7(4)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 14(2)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    85,980税込94,578
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
  • パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)約13吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
油圧ポンプ