絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

小型自動ガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
自動スプレーガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から3日以内出荷本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
大型自動ガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から3日以内出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250吹付パターン丸~平吹接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】220トラスコ品番810-5224質量(g)130粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑精機¥30,980税込¥34,0781個欠品中パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5503質量(g)255粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
スプレーガン
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷から8日以内出荷本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
自動スプレーガン
明治機械製作所¥44,980~税込¥49,478~1丁3日以内出荷斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。空気使用量(L/min)345本体質量(g)206吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0型
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-5509質量(g)300粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】260トラスコ品番810-5455質量(g)300粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5504質量(g)255粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ
アネスト岩田¥54,980税込¥60,4781台当日出荷トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無
扶桑精機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
簡易自動ガン
アネスト岩田¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)
扶桑精機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
フローガン(G1/4)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個当日出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】270トラスコ品番810-5403質量(g)280粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.3X型
扶桑精機¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1660質量(g)240粒径(μm)43噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-5510質量(g)300粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5508質量(g)300粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-5481質量(g)255粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-5482質量(g)255粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5479質量(g)255粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5477質量(g)255粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5475質量(g)255粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5456質量(g)300粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1