塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ソフトエアレスホース   1/4 大塚刷毛製造マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造
55,980税込61,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
塗料ホース アネスト岩田塗料ホースアネスト岩田
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
塗料バルブ アネスト岩田塗料バルブアネスト岩田
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
ウレタンエアーホース アネスト岩田ウレタンエアーホースアネスト岩田
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
コンプレッサー サイレント4 エアテックスコンプレッサー サイレント4エアテックス
68,980税込75,878
1台
欠品中
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
圧送タンク4.5L 恵宏製作所圧送タンク4.5L恵宏製作所
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)4.5
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
DEV塗料ホースセット デビルビスDEV塗料ホースセットデビルビス
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
DEV圧送タンク(リモートカップ) デビルビスDEV圧送タンク(リモートカップ)デビルビス
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
容量(mL)2000適合圧送カップ専用材質アルミ合金塗料供給方式塗料加圧方式取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】30m 精和産業ラバーホース【12】30m精和産業
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】20m 精和産業ラバーホース【16】20m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】40m 精和産業ラバーホース【9】40m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業連結ホースセット(耐溶剤性)精和産業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
ラバーホース【9】30m 精和産業ラバーホース【9】30m精和産業
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】50m 精和産業ラバーホース【9】50m精和産業
95,980税込105,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
丸吹チップ TC-5 精和産業丸吹チップ TC-5精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
丸吹チップ TC-2 精和産業丸吹チップ TC-2精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
ポールガン SGP1-20 精和産業ポールガン SGP1-20精和産業
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.1タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-25 精和産業ポールガン SGP1-25精和産業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.6タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-10 精和産業ポールガン SGP1-10精和産業
86,980税込95,678
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.3タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-15 精和産業ポールガン SGP1-15精和産業
91,980税込101,178
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.7タイプ高所吹き付け用(首振り付)
タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
タフエアレス380/デラックス 60Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ 精和産業エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ精和産業
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業エアレスツインホース【1/4】40m精和産業
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
エアレスツインホース【1/4】30m 精和産業エアレスツインホース【1/4】30m精和産業
66,980税込73,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)30
エアーカーテンセット プラスノズルタイプ 精和産業エアーカーテンセット プラスノズルタイプ精和産業
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
温風低圧専用ウルトラガン 日本ワグナー温風低圧専用ウルトラガン日本ワグナー
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
温風低圧塗装機用ガン
径(mm)ノズル:1.8
温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー温風低圧専用マキシムⅡガン日本ワグナー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
径(mm)ノズル:0.8アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
54,980税込60,478
1巻
7日以内出荷
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
ABAC 延長ノズルセット(後部部品付) エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)エムオースプレーイング
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品長さ(mm)500材質(接液部)真鍮、ステンレス
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
72,980税込80,278
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様200ミリ仕様セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
83,980税込92,378
1式
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様500ミリ仕様セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
圧送式タンク 塗装セット 4.5L 大塚刷毛製造圧送式タンク 塗装セット 4.5L大塚刷毛製造
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
待望の4.5L 大型加圧タンク!!
タンク容量(L)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
360度噴霧ノズルセット 120cm 近畿製作所360度噴霧ノズルセット 120cm近畿製作所
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品