ESG-550用吸引パイプセット

ESG-550用吸引パイプセット - パオック

電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。

用途
電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、タンクパッキン/EVA
本体質量(g)
9
パイプ寸法(mm)
Φ8.5×Φ6×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76186936ESG-SPS
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする