パオック
ESG-550用塗料タンク
電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。
用途
電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/高密度ポリエチレン
容量(mL)
800
本体質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×125×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187015
ESG-PT
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください