パオック
ESG-550用ノズルパッキン
電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。
用途
電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/シリコンゴム
本体質量(g)
0.5
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
16.2×11.5×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187076
ESG-NP
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください