パオック
ESG-550用エアフィルタ
電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。
用途
電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/合成樹脂
本体質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×49×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187119
ESG-AF
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください