曜日別特売

ESG-550用ノズルクリーナ

ESG-550用ノズルクリーナ - パオック

電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/ステンレス
軸径(Φmm)
0.8
全長(mm)
70
径(Φmm)
【指かけ】14.5
本体質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187241ESG-NC
¥400
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする