ワールウインドデビルビス(8件のレビュー)当日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
ガン手元エアバルブデビルビス当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
DEV圧送タンク(リモートカップ)デビルビス5日以内出荷
容量(mL)2000適合圧送カップ専用材質アルミ合金塗料供給方式塗料加圧方式取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
DEV塗料ホースセットデビルビス翌々日出荷から30日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
DEVエアトランスホーマー(インジケーター付)デビルビス14日以内出荷
優れたフィルター機能。
フィルターには交換目安のインジケーター付き。
圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
仕様(エア処理能力)780Nl/min圧力(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa最高温度(℃)65フィルター性能0.1μ
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3