絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.2(2)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(3)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 8.7(1)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10(16)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(14)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 100(5)
ブランド
  • 精和産業(5)
  • アネスト岩田(2)
  • デビルビス(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • ノーブランド(1)
  • 八興(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.2(2)
6.3(1)
6.35(1)
6.5(3)
7.5(2)
8.5(2)
8.7(1)
9.5(1)
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ソフトエアレスホース   1/4 大塚刷毛製造マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
塗料ホース アネスト岩田塗料ホースアネスト岩田
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
グリーンエアレスホース 両端金具付 BEAVER(ビーバー)グリーンエアレスホース 両端金具付BEAVER(ビーバー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4耐圧(MPa)20
ウレタンエアーホース アネスト岩田ウレタンエアーホースアネスト岩田
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
DEV塗料ホースセット デビルビスDEV塗料ホースセットデビルビス
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
塗装ウレタンエアーホース ノーブランド塗装ウレタンエアーホースノーブランド
7,898税込8,688
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】20m 精和産業ラバーホース【16】20m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】20m 精和産業ラバーホース【9】20m精和産業
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
エアレスツインホース【1/4】20m 精和産業エアレスツインホース【1/4】20m精和産業
46,980税込51,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)20
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
29,980税込32,978
1巻
7日以内出荷
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
DEVエアホースセット デビルビスDEVエアホースセットデビルビス
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)6.5材質補強糸入りポリウレタン外径(mm)10
スプレーガン用エアーホース