絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.2(2)
  • 6.5(3)
  • 7.5(1)
  • 8.5(2)
  • 8.7(1)
  • 8.9(1)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 7(1)
  • 10(16)
  • 15(1)
  • 20(14)
  • 25(1)
  • 30(14)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(7)
ブランド
  • アネスト岩田(2)
  • 十川産業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 八興(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.2(2)
6.5(3)
7.5(1)
8.5(2)
8.7(1)
8.9(1)
9.5(1)
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
塗料ホース アネスト岩田塗料ホースアネスト岩田
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
ウレタンエアーホース アネスト岩田ウレタンエアーホースアネスト岩田
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
塗装ウレタンエアーホース ノーブランド塗装ウレタンエアーホースノーブランド
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
サンペイントホースPB-EASY7 十川産業サンペイントホースPB-EASY7十川産業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
内径(Φmm)6.5長さ(m)100トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン用エアーホース