909件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
    形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2定格出力型/約25~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)632幅(mm)72質量(kg)1.4定格出力型/約35~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 低温向け器具 三菱電機

    低温向け器具

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
    用途工場・倉庫用仕様防湿形形状直管LEDランプ搭載質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り使用温度範囲(℃)-25~35定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)21色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2350反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
    形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
    形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3880反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    仕様簡易連結具付形状逆富士タイプ/2灯用質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト クリーンルーム向け照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト クリーンルーム向け照明器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    用途半導体工場用質量(kg)2.4取付直付型(天井直付専用)材質(本体)アルミ(高反射白色塗装)タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)起動様式LT9ISO規格クラス3~明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装)調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト フリーコンフォート W220 プラスユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト フリーコンフォート W220 プラスユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    32日以内出荷
    タイプLDL20×2灯(単連兼用)ランプの種類LED
  • 直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形 エコリカ

    直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形

    エコリカ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
    適合エコリカ 直管形LEDランプ 40形種別40形2灯形状下面開放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    86,980税込95,678
    1セット
    5日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
    用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-10~35℃材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
  • 直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。-25℃対応
    用途工場・倉庫用。低温向け器具材質(本体)鋼板 白色仕上定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-25~35℃材質(反射板)鋼板 白色仕上
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)14使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 直付形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 直付形

    岩崎電気
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)11.5高さ(mm)312使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 ブラケット形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 ブラケット形

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)400材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.8高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形

    岩崎電気
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5高さ(mm)677使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 直付形(8W)

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用スタンド形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用スタンド形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)演色指数(Ra)83耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用スタンド形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用スタンド形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20埋込穴長(mm)639
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)100~242ランプLDL40埋込穴長(mm)1257
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)100~242ランプLDL40
  • LDL40x2スペースコンフォートW220 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2スペースコンフォートW220 調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコ材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3430トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42259【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2スペースコンフォートW220 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2スペースコンフォートW220 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3430トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42259【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FHK42306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FHK42306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト